オペロンタック ゴム NO.5

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)40 注文コード57375876 品番40mm巾
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,650
この商品は幅・色など18種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)30 幅(mm)40 用途スカート・ワンピース・パンツのウエスト等 仕様3953266600白 材質ゴム芯:ポリウレタン、カバーリング糸:ポリエステル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57375797
2021-06-05
用途:
洋服作り
卸売・小売業

程よい厚さとソフトな伸び感で、洋服に使用してもゴワつきがなく、耐久性にも優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする