キンバ
キンバの 裁縫用資材
キンバの ひも/平・丸ゴム/テープ
キンバの 平ゴム/丸ゴム
オペロンタック ゴム NO.5
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
50
色
黒
注文コード
57375928
品番
50mm巾
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
幅・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
長さ(m)
30
幅(mm)
50
用途
スカート・ワンピース・パンツのウエスト等
仕様
3953677700黒
材質
ゴム芯:ポリウレタン、カバーリング糸:ポリエステル