オペロンタック ゴム NO.7 ソフトタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57375998 品番 25mm巾
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
長さ(m)30 幅(mm)25 用途スカート・ワンピース・パンツのウエスト等 仕様3950666600白 材質ゴム芯:ポリウレタン、カバーリング糸:ポリエステル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57375973
2020-10-08
用途:
縫製
卸売・小売業

着用に優しいソフトタイプが巻きで買えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする