キンバ
キンバの 裁縫用資材
キンバの ひも/平・丸ゴム/テープ
キンバの 平ゴム/丸ゴム
オペロンタック ゴム NO.7 ソフトタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57376068
品番
38mm巾
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
黒
長さ(m)
30
幅(mm)
38
用途
スカート・ワンピース・パンツのウエスト等
仕様
3951277700黒
材質
ゴム芯:ポリウレタン、カバーリング糸:ポリエステル