※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5706RE ブザー音 Hi・Low切替可能タイマー(100分形) A&D(エー・アンド・デイ) 57376716 AD5706RE ブザー音 Hi・Low切替可能タイマー(100分形) A&D(エー・アンド・デイ) 57376716

ブザー音 Hi・Low切替可能タイマー(100分形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57376716 品番 AD5706RE
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

100分タイマー
10分、1分、10秒のボタンで簡単セット
マグネット付
プリアラーム機能・カウントアップ機能付
アラーム時間はブザー音約1分間
10分、1分、10秒のボタンで簡単セットできる100分タイマー

設定範囲最大99分50秒、最小10秒 用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷) 質量(g)約48(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×84×15 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:HI 約80±5dB/距離10cm、LO 約70±5dB/距離10cm アラームブザー音:約1分間、音量:HI 約80±5dB/距離10cm、LO 約70±5dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能
注意
※タイマーのボタン操作は、必ず手で持って操作してください。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする