パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0.1(3000)/1(30000) 最小表示0.1% 注文コード57376917 品番EK30KL-JA
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は最小表示など6種類から選べます 他の種類を見る

EKシリーズに大型モデル登場。
EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。
重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。
300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。
バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。
RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。
RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。
オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。
コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。

最小表示(g)0.1(3000)/1(30000) 用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。 付属品取扱説明書、ACアダプタ 仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時) トラスコ品番818-5286 質量(kg)約4.9 電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品) ひょう量3kg/30kg 最小表示0.1% 温度範囲(℃)10〜40 ひょう量(g)3000/30000 最小表示/目量(mm)0.1g(3kg)/1g(30kg) 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm) 再現性0.3g(3kg)/1g(30kg) 型番EK-30KL 外形寸法D(mm)339.5 外形寸法W(mm)315 サンプル数(個)5、10、25、50、100 外形寸法H(mm)130 最大計数値(個)300000 質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10 計量皿寸法(Φmm)300 湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210 動作温湿度範囲10〜40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 直線性±0.6g(3kg)/±1g(30kg) 動作時間約100時間(25℃、バックライトオフ時) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃〜30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備 表示モードg、kg、個数、% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS403
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

高分解能電子天びん EK-Lシリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57376908
2024-08-16
用途:
生産した部品を出荷する時に、個数を計るのに使っています
製造業

操作ボタンも少なく 簡単に初期設定できます。
また、天板部分も広く 15Kgまで0.1g単位で測れるので 個数計量以外にもいろいろと使えます。

対象商品:
57376917
2019-11-22
用途:
荷物の計量等、
製造業

荷物の計量や、材料の計量に使用、オプションの鉛電池も一緒に買えたらいいのにと思った。小数点以下も量れるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする