EJ-1500 パーソナル電子天びんEJ A&D(エー・アンド・デイ) 57376935

パーソナル電子天びんEJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57376935 品番EJ-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

USBインタフェースを標準装備:クイックUSB《 特許申請中 》。 ソフトのインストール不要で、計量値をUSBでPCに送信可能です(市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です)。双方向通信や統計演算出力、GLP出力の取込には、別売のEJ-03(RS-232C)と、USBコンバータ・ケーブルセット(AX-USB-9P)が必要です。
見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすく、バックライトON/OFFは設定可能です。
4台まで積み重ねて収納可能で、複数の保管に便利です。
フィールドでの使用など、電源が取れない場所でも使用可能です【付属のACアダプタ、または単3型乾電池4個(別売)】
SUS304のステンレス製計量皿。
g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能です。
選別作業に便利なコンパレータ表示:コンパレータ(重量判定)機能により、製品の「小・中・大」/「少ない(LO)/ちょうど(OK)/多い(HI)」が仕分けられます。
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載です。

ひょう量(g)1500 最小表示(g)0.1 電源ACアダプタ(標準付属品)または単3形乾電池4個(別売) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)140(W)×127(D)mm ひょう量単位g

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57376935 EJ-1500 49832116 EJ1500B-JA パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする