※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検定付きはかりデジタル料金はかり SQシリーズ

(3件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)15 適合地域1地域:道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路) 注文コード57377294 品番SQ15K-JA-01N00 (使用地域:1地域)
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はひょう量・適合地域など39種類から選べます 他の種類を見る

取引・証明用。精度等級:3級
シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです
500個までの単価を記憶可能
バックライト付き液晶表示
オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
計量皿の材質はSUS304

目量(g)2(0〜6kg)・5(6kg〜15kg) 質量(kg)5.2 ひょう量(kg)15 使用範囲40g〜15kg 用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです 付属品取扱説明書、ACアダプター 電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6) 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)333 外形寸法W(mm)315 外形寸法H(mm)126 計量皿寸法(mm)300x210 検定検定付 計量方式電気抵抗線式(口-ドセル式) 電池鉛蓄電池 保証期間1年 動作温湿度範囲0℃〜40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 適合地域1地域:道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路) 精度等級3級 保管環境常温保管 最大風袋量5998g バッテリー数量0 バッテリー重量(g)800
注意
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※納期はご注文確定後2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57377328
2024-01-02
用途:
野菜の計量の時
卸売・小売業

値段んをいれた時、次に計る時に同じ値段の時に新たに打ち込まないのが良い

対象商品:
57377407
2019-11-24
用途:
商品の量り売り
卸売・小売業

はじめて商品を頼みました。出荷目安15日ってなってたし、予定では20日ぐらいって連絡あったので、まだまだかなって思ってたら注文して5日で商品が届いてびっくりしました。商品の確認もしましたけど、使い易くてとてもいい感じです。本当にいい買い物が出来たと思います。
ありがとうございます。

対象商品:
57377294
2020-01-25
用途:
計量
卸売・小売業

使用していた物が故障したので買い替えました。
特に困る事もなく使用出来ています。
お安く購入出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする