ポカリスエット

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1.5L×8本) 注文コード57378423 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,240
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

失われた水分をスピード補給。
発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給するための健康飲料です。
体液に近い成分を適切な濃度で含んだ電解質溶液ですので、体内にすばやく吸収されます。
そのため、スポーツや仕事のとき、お酒を飲んだ後や入浴・就寝の前後など、様々なシーンにおいて渇いたからだを潤すのに適しています。

容量1.5L 本数8 シリーズポカリスエット 容器ペットボトル 用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。 アズワン品番65-0482-31 原材料砂糖、ブドウ糖果糖液糖、果汁、食塩、酸味料、ビタミンC、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、香料 栄養成分(100mLあたり)エネルギー:25kcal/タンパク質・脂質:0g/炭水化物:6.2g/ナトリウム:49mg/カリウム:20mg/カルシウム:2mg マグネシウム:0.6mg 商品タイプ液体タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57378423 - 09493802 - ポカリスエット 大塚製薬 ポカリスエット 大塚製薬 1箱(500mL×24本) 4,198
欠品中
税込4,534
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
熱中症対策
製造業

熱中症対策の為に購入。安心安定のポカリスエットが1番です。

2025-07-25
用途:
倉庫業務人員の熱中症対策

想像通りな商品で倉庫で働いている従業員も満足しています。

対象商品:
09493802
2024-12-07
用途:
農作業や家で
不動産業

夫は年中水分補給に常にポカリスエットをのんでいます。身体に大変良いと思います。

対象商品:
57378432
2024-01-31
用途:
非常時の飲料水
適斎塾 様

非常時の引用としてストックする予定でしたが、子供が熱を出した時にも有効でした。

対象商品:
03171605
2023-06-27
用途:
建設現場での作業時
株式会社阪口興業 様 (建設業・工事業)

ポカリスエットは暑い時期には欠かせない商品です。水分補給にはもってこいだと思います。これからもモノタロウさんで購入を続けたいと思っています。

対象商品:
57378432
2023-10-02
用途:
常時作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
62113066
2022-07-07
用途:
夏の畑仕事の折
不動産業

夏バテしないようにと畑仕事には常に持ち歩いています。
お陰様で夫は86歳でも若者に負けず元気です。

対象商品:
62113066
2022-05-04
用途:
外仕事(工事現場)でこれからの時期汗をかくので。
有限会社上信建設 様

汗をかいたときに冷やしておいて飲む。たいてい1本では足りなく2本
この上のサイズの品でもいいかなと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする