TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 掃除用具
TRUST(トラスト)[厨房用品]の チリトリ
トラスト スチールダストパン 6927
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57380453
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
スチール
幅(mm)
305
種類
ダストパン
奥行(mm)
345
TKG品番
9-1337-0701
TKG品番(2017)
6-1197-0701
繰り返し・詰め替え
対応