ブラック トラスト ルームメイキングカート5021 TRUST 57380995 ブラック トラスト ルームメイキングカート5021 TRUST 57380995

トラスト ルームメイキングカート5021

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57380995 品番ブラック
参考基準価格(税別)¥199,100 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

5024シェルフ1枚、5025アンダーシェルフ、6972ビニールバッグホテルの客室掃除為の全ての機能が備わっています。
4つの角に衝突防止付きで壁ら設備をキズつけません。
棚板は収納物に対し仕切り板の高さが調節でき便利です。
お好みでオプションをセットしてご使用しますと、さらに作業効率が上がり便利です。

材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1524×559×127 キャスター径(Φmm)200×2自在(ストッパー付) /200×2固定 耐熱温度(℃)-40〜120 有効間口(mm)棚:705×745(棚板3段階調節可能) TKG品番9-1381-0101 TKG品番(2017)6-1237-0101 商品タイプ本体(フレーム)・袋セット 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする