1818 トラスト コンテナ用ドラムドーリー TRUST 57381652 1818 トラスト コンテナ用ドラムドーリー TRUST 57381652

トラスト コンテナ用ドラムドーリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57381652 品番1818
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ラウンドスクエアコンテナに共用できます。(ラウンド1011除く)

材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×1143×203 キャスター径(Φmm)100×4自在/205×2固定 耐熱温度(℃)-40〜120 TKG品番9-1404-0301 TKG品番(2017)6-1259-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする