タカトテクニカ
タカトテクニカの ポンプ用部品・アクセサリー
タカトテクニカの ポンプ用部品
エア駆動ポンプ DS03用バルブシートセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57387185
品番
PDS03BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途
定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
セット内容
バルブシート×4、Oリング×4、ボールガイド(吸い込み側)×2、ボールガイド(吐出側)×2、ボール×4、パッキン×2
材質
【バルブシート】ステンレス、【ボールガイド】ポリエチレン
対応機種
DS03-AAT-UESS-02
材質(ボール)
ステンレス
Oリング
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
注意
※使用薬液によっては、パッキンが対応しない場合がございます。お客様にて材質と耐食をご確認のうえご購入下さい。