ホロレッドゴールド SEARCH METAL SR (サーチメタルエスアール) 230g メロン屋工房 57388278

ホロレッドゴールド SEARCH METAL SR (サーチメタルエスアール) 230g メロン屋工房 57388278
ホロレッドゴールド SEARCH METAL SR (サーチメタルエスアール) 230g メロン屋工房 57388278
ホロレッドゴールド SEARCH METAL SR (サーチメタルエスアール) 230g メロン屋工房 57388278
ホロレッドゴールド SEARCH METAL SR (サーチメタルエスアール) 230g メロン屋工房 57388278

SEARCH METAL SR (サーチメタルエスアール) 230g

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ホロレッドゴールド注文コード57388278品番ホロレッドゴールド
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

【低重心スイミングタイプメタルジグ】 多面体カット&低重心センターバランス。ジャークによりショートスライドしヒラを打ちロールアクションしながらスイミングするロングジグ。メロン屋工房のメタルジグラインナップではその日のパターンを探るためのパイロット的な位置づけのメタルジグのため「探す、探る」という意味も込めてサーチメタルSRと名付けました。フロントを大胆にカットしリアも△状にカットしたことにより、水切れも良く引き重りも軽減され、沈下速度も速く扱いやすいメタルジグに仕上がりました。多面体形状によりチカチカと多方面への細かなフラッシングも特徴の一つ、水平姿勢を起こしやすい形状によりフォーリングやストップアクションを取り入れた誘いでもターゲットの居場所を常に探し誘い続けられます。

ホロレッドゴールド質量(g)230魚種ブリ、ヒラマサ、カンパチ、マダイ etc.
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする