WEAKBAIT SD (ウィークベイトエスディ) 130g

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メロウド 注文コード57389380 品番メロウド
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ウィークベイトSDは左右非対称センターバランス設計の細身のロングジグです。スピニングタックルにより使用を前提とし、ハイピッチのジャークでショートスライド、ミドルピッチのジャークでロングスライドと様々なテクニックをミスアクションが少なく応答する操作性の良さが特徴です。緩急をつけることにより食わせの間合いを入れ、キレのあるスライド&フラッシングでターゲットを魅了します。近年、九州玄界灘で主流になりつつある、低弾性素材のソフトなティップアクションでのロッドによる、ジグを必要以上に弾かず動きをワンテンポ遅らせることにより、ライブリーなアクションを起こさせるジャークにも対応可能です。

メロウド 質量(g)130 魚種ブリ、ヒラマサ、カンパチ、マダイ、サワラ、根魚 etc.
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする