マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57390378 品番MSJ65LS
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

スピニングモデル、グリップ脱着式になります。MSJ65ULSのパワーアップバージョンとして開発、65ULSよりもキビキビとジグをアクションさせたい場合に有効です。また、70LS同様、青森陸奥湾平館海峡でのジグをキャストするマダイ狙いにもご使用いただけます。ガイドはSIC-Sをしようしております。

仕様●DragMAX(kg):2●JigwtMAX(g):110●ラインPE(#):0.6〜1.5 全長6.5ft タイプスピニングモデル
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする