真空管アンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57391297 品番PEARL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

6BQ5 A級シングルプリメインアンプ
美しいパールホワイト塗装とブルーLEDによる真空管照明のクールでスタイリッシュなデザインのアンプです。横幅19cm、奥行き18cmの超小型で、デスクトップやベッドサイドなどにもおしゃれに設置でき、心地良く美しい真空管サウンドが手軽に楽しめます。真空管は、小型ながら駆動力がありバランスが良い6BQ5を搭載し、出力回路は、6BQ5真空管の持ち味をそのまま引き出す純A級シングル回路を採用しています。ヘッドホン端子も装備し、真空管が奏でる美しいサウンドをヘッドホンでも楽しめます。

付属品真空管ボンネット、電源ケーブル 仕様スピーカー出力端子:1系統 4〜8Ω、バイアス方式:自己バイアス、ヘッドホン端子(mm):6.3標準ジャック(真空管回路出力)、使用真空管:6BQ5×2本、12AX7×2本、SN比:88dB 質量(kg)4.7 消費電力(W)45 定格出力(W)3 + 3(8Ω) 周波数特性30Hz〜40kHz(±2dB) 入力感度260mV 入力端子2系統(RCA) 回路構成A級シングル 入力インピーダンス(kΩ)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする