真空管プリメインアンプ KT150シングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57391315 品番TRV-A150XR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

KT150シングルプリメインアンプ
高出力が得られるKT150真空管を片チャンネルに1本ずつ搭載したA級シングル回路で、様々なスピーカーをしっかりドライブする出力18W+18W(8Ω)を実現しています。電源部は大型トロイダル電源トランスとレスポンスが早く損失が少ないSiCショットキーバリアダイオードの整流回路を組み合わせて、安定かつ強力な電源供給を可能としています。シャーシ天面にはバイアスメーターとバイアス調整ボリュームを装備しており、メーターを確認しながら簡単にバイアス調整ができます。付属リモコンはアルミ削り出しの重量感あるリモコンで、音量調整、ミュート、入力切換の操作が可能です。入力はLINE入力3系統の他にフォノイコライザーを搭載したPHONO入力(MM型対応)も備えており、アナログレコードプレーヤーも接続できます。

付属品リモコン、真空管ボンネット、電源ケーブル 仕様SN比:90dB、スピーカー出力端子:1系統(4〜8Ω)、バイアス方式:固定バイアス、ヘッドホン回路:真空管、使用真空管:KT150×2本、12AX7×1本、12AU7×2本、回路形式:A級シングル 質量(kg)18 消費電力(W)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×320×210 定格出力(W)18+18(8Ω) 周波数特性16Hz〜62kHz(-3dB) 入力感度PHONO(MM)2.5mV、LINE400mV 入力端子PHONO(MM)1系統、LINE3系統 リモコン機能:音量、ミュート、入力切換 ヘッドフォン端子6.3mm標準ジャック 入力インピーダンス(kΩ)PHONO(MM)47、LINE100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする