曜日別特売
LR75BK Rainy75 Lite WOBKEY 57391480

メイン画像

LR75BK Rainy75 Lite WOBKEY 57391480
LR75BK Rainy75 Lite WOBKEY 57391480

Rainy75 Lite

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード57391480品番LR75BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。
・扱いやすいコンパクトサイズ
コンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。
・優れたタイピング
安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。
・高級感のある本体
CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。
・大容量バッテリー搭載
3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。

付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書その他【初期押下圧】45±5gf材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】ストローク(mm)3.5ブラックタイプリニアスイッチHMX紫スイッチ(Lite/Color)○ルブ済み本体質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35接続方法USB有線+2.4G無線+BT加工CNC作動2.0mm(±0.6)バッテリー容量(mAh)3500(Lite/Corolモデル対応最大450時間)スプリング長(mm)22インターフェイスType-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする