メイン画像

PR75CBlu Rainy75 Pro WOBKEY 57391541 PR75CBlu Rainy75 Pro WOBKEY 57391541

Rainy75 Pro

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57391541 品番 PR75CBlu
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。
・扱いやすいコンパクトサイズ
コンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。
・優れたタイピング
安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。
・高級感のある本体
CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。
・大容量バッテリー搭載
3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。

付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書 その他【初期押下圧】45±5gf 材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】 ストローク(mm)3.6±0.04 ブルー タイプリニア スイッチKAILHココアスイッチ(Pro)○ルブ済み 本体質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35 接続方法USB有線+2.4G無線+BT 加工CNC 作動2.0mm(±0.4) バッテリー容量(mAh)7000(Proモデル対応最大900時間) スプリング長(mm)22 インターフェイスType-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする