メイン画像

LRT75Grey Rainy75 RT Lite WOBKEY 57391665 LRT75Grey Rainy75 RT Lite WOBKEY 57391665

Rainy75 RT Lite

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57391665 品番LRT75Grey
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ラピッドトリガー最短設定値0.01(AP/RP)で、0.005と超細かい単位で設定可能。
さらにポーリングレートやスキャンレートどちらも8000Hzでレイテンシーは僅か0.125msレベルでキーを押した瞬間キーボードが素早く反応します。
・高い安定性
現在最も安定性の高いTTC KOM RGB Switch搭載で、設定可能の最小値にしても途切れなく安定して機能します。
・高級感のある本体
CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。

付属品キーボード本体、グラフェンケーブル、スイッチプラー2in1、取扱説明書、替えスイッチ×2 仕様●アクションポイント(AP)/リセットポイント(RP):0.01〜0.005単位調節●ガスケットマウント:ゲーミング特化【Surroumd】●キーキャップ:PBT ダブルショット●デッドゾーン:0●ポーリングレート&スキャンレート:8000Hz(0.125ms遅延)●候補なし:ナチュラルグレー スイッチTTC KOM RGB Switch、磁気スイッチ 本体寸法(mm)幅320×奥行136×高さ40 本体質量(kg)2 接続方法有線 材質(ケース)6063アルミニウム 加工CNC削り出し プレートFR4 プレート キー数81キー インターフェイスUSB Type-C ウエイトミラーガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする