※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SET75P 60HZ 溶接ヒューム用集じん機 SETシリーズ 淀川電機製作所 57393666 SET75P 60HZ 溶接ヒューム用集じん機 SETシリーズ 淀川電機製作所 57393666 SET75P 60HZ 溶接ヒューム用集じん機 SETシリーズ 淀川電機製作所 57393666 SET75P 60HZ 溶接ヒューム用集じん機 SETシリーズ 淀川電機製作所 57393666

溶接ヒューム用集じん機 SETシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.75 注文コード57393666 品番SET75P 60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800,500
この商品は出力・最大風量など10種類から選べます 他の種類を見る

溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。

集塵容量(L)16 出力(kW)0.75 風量(m3/min)50Hz/60Hz10 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64 吸込口径(Φmm)125 用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。 質量(kg)170 周波数(Hz)60 制御方式タイマー方式 モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3) 最大静圧(kPa)2.35 フィルター4本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×650×1119 集塵方式溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式 ろ過面積(m2)4.5 ちり落とし方式パルスジェット除塵式
注意
※オプションで自在アームのご用意もございます。
※吸収禁止事項(火の着いたもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のもの)
※湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸収させないで下さい。
※特定化学物質障害予防規則が改正されます。
令和3年4月1日施行
粉じん障害防止規則に指定されている溶接作業で発生する「溶接ヒューム」が特定化学物質に指定されます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥32,800 / 税込 ¥36,080
沖縄地方数量1につき ¥32,800 / 税込 ¥36,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする