BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の AV家電
BUFFALO(バッファロー)の オーディオ
BUFFALO(バッファロー)の スピーカー
BSSP108UWH PCスピーカー ホワイト [USB電源]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57396563
品番
BSSP108UWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー
コンパクトサイズ
入力端子
入力端子:3.5mmステレオミニプラグ
電源端子:USB(Type-A)※電源供給用
仕様
対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9W
ケーブル長(m)
約1.2
本体質量(g)
約210
周波数特性
90Hz〜18000Hz
最大出力
実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W)
ケーブル長(cm)
スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×72×60(突起部含まず)