80PLUS GOLD認証取得 850W静音電源ユニット Windows 10 モダンスタンバイに対応 工業用グレードの105℃電解コンデンサを採用 自動回転数制御対応の135mmライフルベアリングファン ファンレスオペレーションに対応したZero RPM Fan Mode ケーブルは全て取り外し可能なフルモジュラー式を採用 アクティブPFC&ユニバーサル入力に対応 高レベルの安全性を実現した各種保護回路 安心の長期10年間保証