ケースファン[120mm / 1500RPM] iCUE対応 QL120 RGB CO-9050097-WW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57397525 品番CO9050097WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

裏表4つのRGBライトループに32個の高輝度LED
ファン中央両面に刻印されたメタリックロゴ
PWM対応4ピン電源コネクタ搭載
静音性を高める薄型ファンブレード採用
回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリング
共振を抑制する防振ラバーダンパー
CORSAIR QL Series iCUE QL120 RGB

風量
風量:最大41.8 CFM
静圧:最大1.55 mmH20
付属品4×ファンマウントスクリュ、1×ユーザーマニュアル 仕様[ファン]ブレード数:9、コネクタ:4ピン、PWM:対応、[LED]RGB、[MTBF]40000時間 @25℃、[パッケージ解説]ファン1個の増設用モデル、※Lighting Node COREを併用しないとLEDは光りません 本体質量(g)約171 騒音値(dB)最大26 本体サイズ(mm)120×120×25(※防振ラバーダンパー部分のみ、約28厚) ファン回転速度(min-1[r.p.m])525〜1500(±10%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする