GROOVY
GROOVYの PCアクセサリー
GROOVYの ケーブル
GROOVYの その他PC関連ケーブル
LED延長ケーブル ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57399747
品番
GNLED05BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ケース用LEDケーブル 丸型Φ5 青色
通常のPCケース前面の丸穴に対応
1Pコネクタタイプで特殊なピン配列にも対応できます。
仕様
LED丸型
色
ブルー
ケーブル長(m)
0.75
外径(Φmm)
(LED)5
ケーブル長(cm)
75
注意
※極性は白色ケーブルが(-)です。ご使用のM/Bのピン配列をご確認下さい。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。