仕様電源付属の有無:無し、ドライブベイ:内蔵型 3.5 x 1、内蔵型 2.5 x 4、背面:PCIスロット x 2、サイドパネル:3mm強化ガラス、CPUクーラー高:最大85mm、GPUカード長:最大330mm、付属:ライザーケーブル、[ファン (搭載可能数)]、トップ:120mm ×2 (240mmラジエーター搭載可)、ボトム:120mm ×1
電源搭載無し、対応電源:ATX規格電源
本体質量(kg)3.56
入力端子フロントポート:USB3.0 ×1、Type-C ×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×290×375
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数2スロット
ベイ数2.5インチ:4、3.5インチ:1