SSTTS432UV2 SST-TS432U-V2 HDDケース ブラック [SATA /4台 /3.5インチ対応] SILVER STONE(シルバーストーン) 57403579

SST-TS432U-V2 HDDケース ブラック [SATA /4台 /3.5インチ対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57403579 品番SSTTS432UV2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

様々なストレージソリューションの要望に合わせ、高速転送、省スペース、簡単接続のSST-TS432U-V2。
多くのRAIDモード(RAID 0, 1, 3, 5, 10, コンバイン, RAIDクリア)がサポートされ、PCなしでのHDD複製モードも搭載しています。
SST-TS432U-V2は便利で経済的なデータ保存を提供し、頻繁にデータのバックアップや複製を必要とするユーザーにとって最適な製品です。

付属品USB 3.1 Gen 1ケーブル x 1/e-SATAケーブル x 1/電源コード x 1/ユーザーマニュアル x 1 仕様コントローラ:JMS567、JMB394、搭載ファン:60mm ファン x 2 材質アルミニウム + SECC 本体質量(g)3300±20 対応OSWindows 10/8.1/8/7またはそれ以降、Mac OS 10.xまたはそれ以降、Linux Kernel 2.6.31またはそれ以降 対応ドライブ:3.5インチ対応 機能クローン:対応 インターフェースSATA 通信速度USB 3.1 Gen 1 (最大. 5Gbps) /eSATA (最大. 3Gbps) 供給電源外部:AC USBポートUSB 3.1 Gen Type-B (USB 2.0と互換)、eSATA 接続台数4台 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×187×266 RAID機能RAID0/1/3/5/10/Combine/Clear RAID機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする