アイネックス
アイネックスの AV家電
アイネックスの オーディオ
アイネックスの スピーカー
ASP-SB03 サウンドバー スピーカー シルバー・ブラック [USB電源 /2.0ch]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57406056
品番
ASPSB03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
液晶ディスプレイの下にピッタリ! ヘッドセットの接続に便利な前面端子を搭載!
付属品
追加スタンドパッド×2
仕様
ウーファー(有・無):無
周波数特性
70〜20000Hz
最大出力
6W (3W+3W)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×58×55(ボリュームノブ・貼付済みウレタンスタンドを含む。)、追加スタンドパッド:13×45×10×2
入力端子
ステレオミニプラグ (緑)
スピーカーユニット
2.0ch