アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの SATAケーブル
[SATAケーブル] シリアルATAケーブル 45cm SAT-6045BK ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57406485
品番
SAT6045BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
[SATAケーブル]
最大転送速度6Gb/sのSATA Revision 3.0に対応。
色
ブラック
規格
SATA Revision 3.0
ケーブル長(m)
0.45
コネクタ形状
SATA7ピン メス - SATA7ピン メス
ケーブル長(cm)
45
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
1.5/3/6
変換タイプ
メス - メス