アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの SATAケーブル
SATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・40cm)SAT-3004BL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57406555
品番
SAT3004BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
取り回しが簡単なスリムコネクタを採用したSATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・40cm)
色
ブルー
規格
SATA Revision 3.0
コネクタ形状
SATA7ピン メス - SATA7ピン メス
ケーブル長(cm)
40
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
1.5/3/6
変換タイプ
メス - メス