アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの SATAケーブル
シリアルATAケーブル L型コネクタ(ブルー・30cm) SAT-3003LBL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57406747
品番
SAT3003LBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
キューブケースに便利な片側L型タイプ(ブルー・30cm)
色
ブルー
規格
SATA Revision 3.0
ケーブル長(m)
0.3
コネクタ形状
SATA7ピン メス - SATA7ピン メス
ケーブル長(cm)
30
プラグ形状
ストレート - 左L型
伝送速度(Gbps)
1.5/3/6
変換タイプ
メス - メス