アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの SATAケーブル
SATAケーブル(50cm・ブルー) SAT-3005BL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57406774
品番
SAT3005BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
最大転送速度6Gb/sのSATA Revision 3.0に対応。
色
ブルー
規格
SATA Revision 3.0
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
SATA7ピン メス - SATA7ピン メス
ケーブル長(cm)
50
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
1.5/3/6
変換タイプ
メス - メス