AMC-DPDVIA DisplayPort - DVIアクティブ変換ケーブル ブラック [0.2m/DisplayPort⇒DVI]

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57407036 品番AMCDPDVIA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

最大で2K (60Hz) の高解像度に対応する、アク ティブタイプのDP-DVI変換ケーブルです。

ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状DVI(DVI-D) メス - DisplayPort オス ケーブル長(cm)約20 オス形状DisplayPort メス形状DVI(DVI-D) 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする