アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの 変換・延長アダプタ
USB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 縦L型 U32CC-UFAD ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57407054
品番
U32CCUFAD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オス
サイズ(mm)
W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19)
伝送速度(Gbps)
10(理論値)
オス形状
USB Type-C(縦L型)
メス形状
USB Type-C
変換タイプ
メス - オス