アイネックス
1.5m[USB-A オス→メス USB-A] USB3.0延長ケーブル U30AA-MF15 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57407133
品番
U30AAMF15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
SuperSpeed (5Gbps 理論値) に対応したUSB3.0延長ケーブルです。
色
ブラック
規格
SuperSpeed
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
Type-A メス - Type-A オス
特性
データ伝送
伝送速度(Gbps)
5(理論値)
USBタイプ
USB 3.0
変換タイプ
メス - オス