アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの DisplayPortケーブル
AMC-DP1215 DisplayPortケーブル ブラック [1.5m]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57407535
品番
AMCDP1215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
色
ブラック
規格
DisplayPort 1.2
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
DisplayPort オス - DisplayPort オス
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
対応解像度
4K対応
変換タイプ
オス - オス