アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの HDMIケーブル
AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57407623
品番
AMCHD100V20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約10
コネクタ形状
HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス
機能
ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ
金メッキ
対応解像度
4K2K (4096×2160ドット)
HDMI規格
ハイスピード
イーサネット対応
○
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI Type-A
コネクタ2
HDMI Type-A