アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの その他PC関連ケーブル
F4C-10 約1m (アンテナケーブル F型ネジ式 ストレート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57407639
品番
F4C10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
壁面とテレビやレコーダーなどを接続するアンテナケーブルです。衛星放送対応。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約1
コネクタ形状
F型ネジ式 プラグ メス - F型ネジ式 プラグ メス
ケーブル外径(Φmm)
6
変換タイプ
メス - メス