アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの その他PC関連ケーブル
F4C-03 約0.3m (アンテナケーブル F型ネジ式 ストレート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57407648
品番
F4C03
3月2日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
壁面とテレビやレコーダーなどを接続するアンテナケーブルです。衛星放送対応。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約0.3
コネクタ形状
F型ネジ式 プラグ メス - F型ネジ式 プラグ メス
ケーブル外径(Φmm)
6
変換タイプ
メス - メス