アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの USBケーブル
USB-147 (USBケーブル A - A リバーシブルタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57407684
品番
USB147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
色
ブラック
規格
High-Speed
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
Type-A オス - Type-A オス
伝送速度(Mbps)
480(理論値)
USBタイプ
USB 2.0
変換タイプ
オス - オス