アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの USBケーブル
USB-139A (USBホストケーブル Micro-B - Micro-B 左右L型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57407736
品番
USB139A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
スマートフォンとポータブルアンプの持ち運びに便利な両端L型のホストケーブルです。
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.16
コネクタ形状
Micro Type-B(左L型) オス - Micro Type-B(右L型) オス
ケーブル長(cm)
16
USBタイプ
USB 2.0
変換タイプ
オス - オス