アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの HDMIケーブル
AMC-HDF100 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ]
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57408095
品番
AMCHDF100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
配線しやすいフラットタイプ。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約10
コネクタ形状
HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス
機能
ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ
金メッキ
対応解像度
4K2K (4096×2160ドット)
ケーブル種類
フラットタイプ
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
フラット
変換タイプ
オス - オス