アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの SATAケーブル
SA-085UA (シリアルATA用電源変換ケーブル 上L型コネクタ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57408208
品番
SA085UA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
コネクタ部分の空間が狭い場合に最適です。
色
レッド/ブラック/イエロー/オレンジ
ケーブル長(m)
0.12
コネクタ形状
SATA電源コネクタ(15ピン)(上L型) メス×2 - SATA電源コネクタ(15ピン) オス
ケーブル長(cm)
12
変換タイプ
メス - オス