VVQ5000-1A-L01-BT マニホールドブロックアッセンブリ SMC 57408863

マニホールドブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径裏配管1/2 ポートねじの種類NPTF 注文コード57408863 品番VVQ5000-1A-L01-BT
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は管接続口径・ポートねじの種類など108種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径裏配管1/2 リード線取出方法L0キット 1連用 ポートねじの種類NPTF 付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ オプション標準 タイプ1連用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする