アイネックス
アイネックスの PCパーツ
アイネックスの 冷却パーツ/ファン
アイネックスの PCファン
ケースファン(140mm・600rpm) 静音タイプ CFY-140SA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57409845
品番
CFY140SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
140mm角のケース用ファン。静音タイプ。
仕様
期待寿命: 50000h(25℃)、回転検出パルスセンサー付、リブあり、ケーブル長: 36cm、付属品: 固定用ネジ×4個
本体サイズ(mm)
140×140×25
最大風量(CFM)
38.58
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
600(±10%)