曜日別特売
C2ATC0A41000 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 57410179

デジタル指示調節計:C2Aシリーズ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量
1個
関連資料
(3.5MB)
注文コード
57410179
品番
C2ATC0A41000
参考基準価格(税別)¥76,400販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)

用途
・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
関連資料:(3.5MB)
注意
※写真は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする