曜日別特売
AOKM2NVMEU31G2 AOK-M2NVME-U31G2 HDDケース ブラック [SATA /2.5インチ対応] AOTECH 57410256

AOK-M2NVME-U31G2 HDDケース ブラック [SATA /2.5インチ対応]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード57410256品番AOKM2NVMEU31G2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

クリエーターが選ぶプロ仕様! 超高速転送規格NVMe M.2 SSDポータブルケース!

付属品USB3.1、ドライバー、AOS特別体験版CD、取扱説明書、データ復旧サービス割引クーポン仕様クローン機能:非対応本体質量(g)52対応OSWindows10、8.1、7、macOS(10.6以降)対応ドライブ:2.5インチ対応インターフェースSATA本体サイズ(mm)11×35×105通信速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.1 Type-CRAID機能非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする