曜日別特売
GHHDCU325ASV GH-HDCU325A-SV HDDケース アルミケースモデル シルバー [SATA /1台 /2.5インチ対応] グリーンハウス 57410895

GH-HDCU325A-SV HDDケース アルミケースモデル シルバー [SATA /1台 /2.5インチ対応]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57410895品番GHHDCU325ASV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

USB3.1 Gen.2対応2.5インチ外付けドライブケース アルミボディ シルバー

インターフェース
規格:USB3.1 Gen2
コネクタ:USB type-C
インターフェース:Serial ATA Revision 3.2、Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s、1.5Gb/s)
付属品USB3.1 対応 USB Type-A to Type-C ケーブル (40cm)、Type-A to Type-C 変換コネクタ、振動防止シール(薄型のハードディスクの場合使用)、取扱説明書 / 保証書仕様対応ドライブサイズ:2.5インチ、対応ドライブ厚:7mm/9mm、最大容量:2TBまで、搭載チップセット:ASM235CM材質アルミ+ABS本体質量(g)約84消費電力電源電圧:5V(USBポートから給電)対応ドライブ:2.5インチ対応機能クローン:非対応本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×78×15通信速度[最大]転送速度:6Gbps(理論値)接続台数1台RAID機能非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする