曜日別特売
SBPLAY3 USB オーディオインターフェイス Sound Blaster Play! 3 SB-PLAY3 クリエイティブメディア 57410974

USB オーディオインターフェイス Sound Blaster Play! 3 SB-PLAY3

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57410974品番SBPLAY3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

最大24bit/96kHz ハイレゾ再生に対応!USB オーディオのエントリーモデル

仕様
外形寸法(L×W×H):約138×22×9.4mm
重量:約13g
インターフェイス:USB Type A
アナログ出力:最大24bit/96kHz ステレオ
マイク入力:最大24bit/48kHz モノラル
入出力端子:
ヘッドセット端子※1(4極アナログ 3.5mm ミニ)
マイク端子※2(3.5mm ミニ)
※1:CTIA仕様のイヤホンマイク端子を持つ機器と接続して、ステレオ音声のヘッドホンおよびモノラル音声のマイクとしてお使い頂けますが、すべての機器での動作を保証するものではありません。他の4極プラグ仕様(OMTPなど)に準拠するイヤホンマイク端子には接続しないで下さい。当製品を使用した際に発生した機器の破損、損傷、故障、紛失等に関しては責任を負いかねます。
※2:ヘッドセット端子に接続したヘッドセットのマイクと、マイク端子に接続したマイクは同時に使用する事はできません。マイク入力はダイナミックマイクには対応していません。
必要なシステム
Windowsの場合
Intel Core 2 Duoまたは同等のAMDプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)
Intel、またはAMDチップセット※1
Microsoft Windows 10、Windows 8.1/8、Windows 7、Windows Vista SP1以降
Macの場合
Intel Core 2 Duoプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)
Mac OS X 10.9以降
各プラットフォーム共通
1GB以上のシステムメモリー
600MB以上の空き容量を持つハードディスクドライブ
使用可能なUSBポート(USB 2.0/3.0)
インターネット接続環境(ソフトウェア等のダウンロードやユーザー登録、サポートを受ける際に必要)※2
※1:サーバー、及びワークステーション向けコンピューターでの動作は保証いたしかねます。
※2:インターネットに接続するための費用は、お客様負担となります。
※ 動作条件を満たしている場合でも、すべて機器での動作や機能を保証するものではありません。
製品の内容:Sound Blaster Play! 3、クイックスタートガイド、ハードウェア保証書
※Creativeソフトウェアはダウンロード提供となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする